Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur variateur 2 fils sans Neutre Mosaic 600W - 2 modules finition blanc, à équiper d'une plaque de finition et d'un support
Vous devez vous assurer d'utiliser des sources lumineuses compatibles avec ce produit afin d'assurer un bon fonctionnement de l'installation. Puissance acceptée par types de lampes : Lampes incandescentes et lampes à halogène 230 V de 40 à 600 W, lampes TBT de 40 à 600 VA. Ce variateur ne fonctionne pas avec des lampes halogène avec transformateur électronique.
Allume et éteint la lumière de façon progressive
Blanc
Encastré
A équiper d'une plaque de finition Mosaic
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
Compatible IFTTT
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
tension de commande
Tension nominale
IK
Section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
Matériau
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
type de commande
composition
Type de pose
Traitement de surface
Type de connexion
Sans halogène
Couleur